!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,18PC,MET,12 PANS

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,18PC,MET,12 PANS

PROTO

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,18PC,MET,12 PANS close
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
ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,18PC,MET,12 PANS

ENS DOUILLES,ENTR 1/2PO,18PC,MET,12 PANS

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $762.46 / CHAQUE
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
  • N° article BLDJ54218T
  • N° de modèle du manufacturier J54218T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsembles de douilles
  • Nombre/style de douille profonde0
  • Plage de taille de douille9 mm à 23 mm
  • Taille de prise1/2 po
  • Douilles incluses(1) standard de 10 mm à 12 points, (1) standard de 11 mm à 12 points, (1) standard de 12 mm à 12 points, (1) standard de 13 mm à 12 points, (1) standard de 14 mm à 12 points, (1) standard de 15 mm à 12 points, (1) standard de 16 mm à 12 points, (1) standard de 17 mm à 12 points, (1) standard de 18 mm à 12 points, (1) standard de 19 mm à 12 points, (1) standard de 20 mm à 12 points, (1) standard de 21 mm à 12 points, (1) standard de 22 mm à 12 points, (1) standard de 23 mm à 12 points, (1) standard de 9 mm à 12 points
  • FinitionChrome
  • Comprend des embouts à douilleNon
  • IsolationNon
  • Type de contenantÉtui pour moule à soufflage
  • Nombre/style de douille standard (15) 12 points
  • Nombre/style de douille articulée 0
  • Type d'entraînement Main
  • Type de mesure Métrique
  • Fixable sur longe Non
  • Comprend des outils d'entraînement Oui
  • Comprend des clés Non
  • Nb de pièces 18
  • Lo x La x H - contenant 16 x 11 x 2 1/2