!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 3/4PO

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 3/4PO

APPROVED VENDOR

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 3/4PO close
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
VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 3/4PO

VIS ASSEMBLG 6 PANS CREUX,ENT 3/4PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1AU28
  • N° de modèle du manufacturier SFIA1000300-001P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise3/4 po
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage3 po
  • Hauteur de tête1 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Norme de qualité des matériauxASTM A574
  • Arbre d'entraînement-20 Degrees F
  • Résistance à la traction170 000 lb/po²
  • Ajustement de fil3A
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Douille
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 1 po-14
  • Longueur de fixation 3 po
  • Diamètre de la tête 1,5 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 400 Degrees F
  • Dureté Rockwell C37 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Type de filetage Fin
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)