!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS TETE PLATE PANS CREUX,ENT 10 MM,PQ25

VIS TETE PLATE PANS CREUX,ENT 10 MM,PQ25

APPROVED VENDOR

VIS TETE PLATE PANS CREUX,ENT 10 MM,PQ25 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS TETE PLATE PANS CREUX,ENT 10 MM,PQ25

VIS TETE PLATE PANS CREUX,ENT 10 MM,PQ25

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.48 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4YA18
  • N° de modèle du manufacturier FHS101660-025P
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise10 mm
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage60 mm
  • Hauteur de tête8,8 mm
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Normes dimensionnellesASME B18.3
  • Résistance à la traction174 000 lb/po²
  • Ajustement de fil4g6g
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Plat
  • Type d'entraînement Douille
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage M16-2
  • Longueur de fixation 60 mm
  • Diamètre de la tête 33,6 mm
  • Angle de la fraise 90 Degrees
  • Dureté Rockwell C38 à C43
  • Direction de filetage Droitier
  • Pas de filetage 2 mm
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande