!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
IMPACT SOCKET, 6 POINT, DEEP SOCKET, 12 MM X 1/2 IN DRIVE

IMPACT SOCKET, 6 POINT, DEEP SOCKET, 12 MM X 1/2 IN DRIVE

GRAY TOOLS

IMPACT SOCKET, 6 POINT, DEEP SOCKET, 12 MM X 1/2 IN DRIVE close
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
IMPACT SOCKET, 6 POINT, DEEP SOCKET, 12 MM X 1/2 IN DRIVE

IMPACT SOCKET, 6 POINT, DEEP SOCKET, 12 MM X 1/2 IN DRIVE

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.21 / each
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
  • N° article GRTMPD12H
  • N° de modèle du manufacturier MPD12H
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112828
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.327 lb

Informations sur le produit

This six-point impact socket has a deep socket, measures 12 millimetres, and has a 1/2-inch drive.

Spécifications techniques

  • ItemMetric Deep Impact Socket
  • Socket Shape6-Point
  • Drive Size1/2"
  • Tether ReadyNo
  • FinishImpact Black Industrial Finish
  • Socket DepthDeep
  • Measurement TypeMetric
  • InsulatedNo
  • Non-SparkingNo
  • Socket Size 12 mm
  • Drive Type Square
  • Compatible Fastener Type Bolts, Screws, Studs
  • Material Alloy Steel
  • Impact Rated Yes
  • Socket Length 78 mm
  • Bolt Clearance 10 mm
  • Non-Magnetic No