!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NON-SPARKING SLEDGE HAMMER, BRONZE, WOOD HANDLE, 10 LB HEAD WT, 4 IN DIA, 26 IN OVERALL L, BRONZE

NON-SPARKING SLEDGE HAMMER, BRONZE, WOOD HANDLE, 10 LB HEAD WT, 4 IN DIA, 26 IN OVERALL L, BRONZE

AMERICAN HAMMER

NON-SPARKING SLEDGE HAMMER, BRONZE, WOOD HANDLE, 10 LB HEAD WT, 4 IN DIA, 26 IN OVERALL L, BRONZE close
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
NON-SPARKING SLEDGE HAMMER, BRONZE, WOOD HANDLE, 10 LB HEAD WT, 4 IN DIA, 26 IN OVERALL L, BRONZE

NON-SPARKING SLEDGE HAMMER, BRONZE, WOOD HANDLE, 10 LB HEAD WT, 4 IN DIA, 26 IN OVERALL L, BRONZE

AMERICAN HAMMER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $351.82 / each
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
  • N° article WWG21YU33
  • N° de modèle du manufacturier AM10BZWG
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.06 lb

Informations sur le produit

This sledge hammer has a length of 26 inch with a 10-pound head weight. The wood handle is 24 inch long, is blue. In addition, it is made of bronze, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a wood textured grip.

Spécifications techniques

  • ItemSledge Hammer
  • Non-SparkingNon-Sparking
  • Head MaterialBronze
  • Face Diameter4 in
  • Handle Length24 in
  • Face ShapeRound
  • Tether ReadyNot Tether Ready
  • Face MaterialBronze
  • Handle ColourBlue
  • Non-MarringNot Non-Marring
  • Hammer Type Sledge Hammer
  • Handle Material Wood
  • Head Weight 10 lb
  • Overall Length 26 in
  • Grip Style Textured
  • Dead Blow Hammer Not Dead Blow Hammer
  • Double Faced Double Faced
  • Grip Material Wood
  • Head Length 6 1/4 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche