!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SIGN POST, U-CHANNEL SIGN POST, STEEL, BREAKAWAY FEATURE, 84 IN SIGN POST L, 2¼ IN SIGN POST W

SIGN POST, U-CHANNEL SIGN POST, STEEL, BREAKAWAY FEATURE, 84 IN SIGN POST L, 2¼ IN SIGN POST W

TAPCO

SIGN POST, U-CHANNEL SIGN POST, STEEL, BREAKAWAY FEATURE, 84 IN SIGN POST L, 2¼ IN SIGN POST W close
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
SIGN POST, U-CHANNEL SIGN POST, STEEL, BREAKAWAY FEATURE, 84 IN SIGN POST L, 2¼ IN SIGN POST W

SIGN POST, U-CHANNEL SIGN POST, STEEL, BREAKAWAY FEATURE, 84 IN SIGN POST L, 2¼ IN SIGN POST W

TAPCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.73 / each
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
  • N° article WWG4LNK3
  • N° de modèle du manufacturier 054-00010
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121908
  • PAGE DU CATALOGUE # 1017
  • Poids à l’expédition 7.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemSign Post
  • Breakaway FeatureBreakaway Feature
  • Sign Post ColourGreen
  • Sign Post Length84 in
  • Sign Post Width2 1/4 in
  • Hole Punch StylePrepunched
  • Holes on 1 in. CentersHoles on 1 in Centres
  • Mounting Hole Dia.0.375 in
  • Includes Clean Out BarNo
  • U-Channel ProfileOpen
  • Sign Post lb./ft.1.12 lb/ft
  • Sign Post Style U-Channel
  • Sign Post Material Steel
  • Sign Post Finish Powder Coated
  • Sign Post Depth 7/8 in
  • Length of Post Punched 2 1/2 ft
  • Mounting Hole Spacing 1 in
  • Number of Mounting Holes 30
  • Includes Mounting Hardware No
  • Hole to Hole Center (In.) 1 in
  • Standards Exceed ASTM Requirements for ASTM A-499 Yield Strength
  • Tapered End No Tapered End
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)