!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,NR,3/4 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 10

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,NR,3/4 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 10

3M

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,NR,3/4 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 10 close
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
GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,NR,3/4 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 10

GAINES THERMORÉT FP-301,MINCE,FLÉXIBILITÉ,FLUX FROID,NR,3/4 PO X 6 PO L,POLYOL,BG 10

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.76 / SAC de 10
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
  • N° article MMMFP301-34BK
  • N° de modèle du manufacturier FP301-34BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39120000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.115 lb

Informations sur le produit

Cette gaine thermorétractable noire FP-301 résistante aux fissures est livrée dans un sac de dix pièces, toutes de 3/4 de pouce de diamètre sur six pouces de longueur, fabriquées en polyoléfine mécaniquement résistante et résistante à l'écoulement à froid. Les pièces ont un taux de rétraction de 2:1 et sont opérationnelles à partir de moins 55 degrés Celsius pendant de courtes périodes jusqu'à 135 degrés Celsius en fonctionnement continu. Et ont une résistance diélectrique

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • D.I. après rétrécissement0,375 po
  • Longueur6 po
  • Température nominale max.275 Degrees F
  • Rapport de rétrécissement2:01
  • Plage de température-55 degrés à 275 degrés Fahrenheit
  • IninflammabilitéOui
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • Température nominale min.-67 Degrees F
  • Type de matériau du tube thermorétractableFlexible
  • Couleur Noir
  • D.I. avant rétrécissement 0,75 po
  • Matériau Polyoléfine
  • Température de rétrécissement min. 212 Degrees F
  • Propriétés des gaines thermorétractables Résistant aux fissures
  • Épaisseur de paroi après rétrécissement 0,375 po
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Classé UL, fichier E-39100, SAE AS23053/5, classe 1 (toutes couleurs), classe 2 (clair), certifié CSA et conforme aux normes RoHS 2011/65/EU