!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMME DE DOUCHE, CHICAGO FAUCETS, 621, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, FNPT, CHROME POLI

POMME DE DOUCHE, CHICAGO FAUCETS, 621, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, FNPT, CHROME POLI

CHICAGO FAUCETS

POMME DE DOUCHE, CHICAGO FAUCETS, 621, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, FNPT, CHROME POLI close
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
POMME DE DOUCHE, CHICAGO FAUCETS, 621, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, FNPT, CHROME POLI

POMME DE DOUCHE, CHICAGO FAUCETS, 621, DÉBIT 2 GAL/MIN, TAILLE DE CONNEXION 1/2 PO, FNPT, CHROME POLI

CHICAGO FAUCETS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $227.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5UTU5
  • N° de modèle du manufacturier 621-CP
  • N° de classification normalisée des produits et services 30181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1707
  • Poids à l’expédition 1.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePomme de douche
  • Conforme aux normes de la CECConforme aux normes CEC
  • Taille de connexion1/2 po
  • Forme de la faceCercle
  • Débit de la pomme de douche fixe2 gal/min
  • Largeur de la pomme de douche fixe2 7/8 po
  • ComprendAncrages de montage, vis
  • Comprend une pomme de douche à mainPomme de douche de douchette non incluse
  • Plaque de garniture inclusePlaque de garniture incluse
  • Comprend une vanneNon
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Série621
  • Fonction de la pomme de doucheUnique
  • Forme de la pomme de doucheBouteille
  • Type (pommes de douche)Montage mural
  • Finition de la garnitureChrome poli
  • Corformité ADA Non conforme à l'ADA
  • Compatible avec numéro de modèle de fabricant 2500-VOCCP, 2500-COVXKCP, 1905-VOCCP, SH-PB1-00-000, 1920-VOCLRCP, 1920-VOCRCP, 1920-COVSCP, 1921-VOCCP, 1910-VOCLRCP, 1920-COV401RCP
  • Type de connexion FNPT
  • Caractéristiques Champ réglable pour un angle de pulvérisation de 25 à 30 degrés
  • Épaisseur de la pomme de douche fixe 2 7/8 po
  • Débit de la pomme de douche à main 2,00 gal/min
  • Comprend une pomme de douche fixe Pomme de douche fixe incluse
  • Comprend une poignée Poignée non incluse
  • Bec de baignoire inclus Bec de baignoire non inclus
  • Résistance à la ligature Oui
  • Marque de plomberie Chicago Faucets
  • Type de connexion de la douche 1/2 po FNPT
  • Matériau de la pomme de douche Laiton
  • Forme de projection de la pomme de douche Régulier
  • Normes ASME A112.18.1, CSA B125.1
  • Dispositifs de protection contre le vandalisme Pomme de douche résistante au vandalisme