!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TARIÈRE, FORET 1 5/8 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 1 5/8 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 1 5/8 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 1 5/8 PO

IRWIN SPEEDBOR

FORET À TARIÈRE, FORET 1 5/8 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 1 5/8 PO close
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
FORET À TARIÈRE, FORET 1 5/8 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 1 5/8 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 1 5/8 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 1 5/8 PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6DMA1
  • N° de modèle du manufacturier 1773957
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à bois
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal1,625 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Pour type d'outilPerceuse rotative, perceuse-visseuse
  • Direction de coupeDroitier
  • Sous-marqueWeldTec
  • Type de goujureParabolique
  • Style de tarière Tarière de navire
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 1 5/8 po
  • Longueur hors tout 17 po
  • Taille de tige hexagonale 1 5/8 po
  • Centre de la tarière Solide
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)