!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TARIÈRE, FORET 1 3/4 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 13/4 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 1 3/4 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 13/4 PO

IRWIN SPEEDBOR

FORET À TARIÈRE, FORET 1 3/4 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 13/4 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET À TARIÈRE, FORET 1 3/4 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 13/4 PO

FORET À TARIÈRE, FORET 1 3/4 PO, 17 PO LO, TIGE HEXAGONALE, TIGE HEXAGONALE DE 13/4 PO

IRWIN SPEEDBOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $186.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DMA2
  • N° de modèle du manufacturier 1773958
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.19 lb

Informations sur le produit

Ce foret à bois est en acier au carbone. Il est conçu pour être utilisé sur du bois. Ce foret a un fini PTFE et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 17 po. De plus, il a des cannelures paraboliques, une tige hexagonale et une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à bois
  • Matériau - usinageAcier au carbone
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Équivalent décimal1,75 po
  • Type de queue - usinageHexagonale
  • Pour type d'outilPerceuse rotative, perceuse-visseuse
  • Direction de coupeDroitier
  • Sous-marqueWeldTec
  • Type de goujureParabolique
  • Style de tarière Tarière de navire
  • Finition - usinage PTFE
  • Taille de foret 1 3/4 po
  • Longueur hors tout 17 po
  • Taille de tige hexagonale 1 3/4 po
  • Centre de la tarière Solide
  • Application - matière principale Bois
  • Groupe de forets Ensemble
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande