!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISEAUX MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE

CISEAUX MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE

KLEIN TOOLS

CISEAUX MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CISEAUX MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE

CISEAUX MULTI-USAGES EN ACIER INOXYDABLE

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLNG7220K
  • N° de modèle du manufacturier G7220K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCisailles
  • ApplicationUsages multiples
  • Matériau de lameAcier inoxydable
  • Type de tranchantDroit
  • Orientation de mainAmbidextre
  • Profil de manche/poignéeAnneau et arc élargi
  • Style de poignéeDécalé
  • IsolationNon
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Type de pivotRivet
  • Forme d'extrémitéFin
  • Ajustable Non
  • Longueur de lame 3 1/2 po
  • Action de coupe Droit
  • Caractéristiques Peut être utilisé pour les gauchers et les droitiers Anneau inférieur extra large pour plus de confort. Moins de tension sur le poignet et la main. Excellent pour l'utilisation de gants et les applications humides.
  • Couleur de manche/poignée Bleu
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Encoche de dénudage des fils incluse Non
  • Longueur de coupe 3 1/4 po
  • Longueur hors tout 9 po
  • Poignée à ressort Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande