!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,25PQ

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,25PQ

APPROVED VENDOR

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,25PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,25PQ

VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,⅝"-11,1¼PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,25PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.39 / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5RVD4
  • N° de modèle du manufacturier 430239-PG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.61 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise1/2 po
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage1-1/4 po
  • Hauteur de tête0,625 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Norme de qualité des matériauxASTM A574
  • Température max.400 Degrees F
  • Dureté RockwellC38 à C43
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier allié
  • Taille de filetage 5/8 po-11
  • Longueur de fixation 1-1/4 po
  • Diamètre de la tête 0,938 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Hauteur maximale de la tête 0,625 po
  • Arbre d'entraînement -20 Degrees F
  • Résistance à la traction 170 000 lb/po²
  • Ajustement de fil 3A
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande