VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,¼"-20,¾PO LO,STANDARD,MANTEAU D'ARMURE,ACIER,50PQ
VIS D'ASS. À SIX PANS CREUX,¼"-20,¾PO LO,STANDARD,MANTEAU D'ARMURE,ACIER,50PQ
ARMOR COAT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition Armor Coat. Conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.
Technical Specs
- ArticleVis d'assemblage à six pans creux
- Système de mesurePouce
- Taille de prise3/16 po
- FinitionArmor Coat
- Longueur minimale du filetage3/4 po
- Hauteur de tête0,25 po
- Style de filetageEntièrement fileté
- Norme de qualité des matériauxASTM A574
- Arbre d'entraînement-20 Degrees F
- Résistance à la traction180 000 lb/po²
- Type de filetageGrossier
- Type de tête Standard
- Type d'entraînement Creux
- Matériau Acier
- Taille de filetage 1/4 po-20
- Longueur de fixation 3/4 po
- Diamètre de la tête 0,375 po
- Normes dimensionnelles ASME B18.3
- Température max. 400 Degrees F
- Dureté Rockwell C39 à C45
- Direction de filetage Droitier
- Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Alternate Products
-
APPROVED VENDOR
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
13,96 $
/ PAQUET