!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

ZOELLER

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA close
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
Nouvel article
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASEE, 460VCA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7,907.50 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60UA02
  • N° de modèle du manufacturier 6410011
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 262.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter4 po
  • Discharge OrientationHorizontal
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP3 hp
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum44 pi
  • Hauteur hors tout29 1/4 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandePanneau de commande requis
  • SérieModel 641
  • Type d'étanchéité de l'arbreMecanique double
  • NormesC22.2 No. 108, certifié CSA, SSPMA, UL 778, homologué UL
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 17 3/8 po
  • Courant 4,8 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation À bride
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 410 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Fonte ductile
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Trois
  • Tension nominale 460 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 750 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Solids Diameter - Maximum 2 1/2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 30 po
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large 17 3/8 po