!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

ZOELLER

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,039.05 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG60UA04
  • N° de modèle du manufacturier 651-0005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 283.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter4 po
  • Discharge OrientationHorizontal
  • Facteur de marcheContinu
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP5 hp
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum46,5 pi
  • Hauteur hors tout29 1/4 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandePanneau de commande requis
  • SérieModel 651
  • Type d'étanchéité de l'arbreMecanique double
  • NormesC22.2 No. 108, certifié CSA, SSPMA, UL 778, homologué UL
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 17 3/8 po
  • Courant 28 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation À bride
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 440 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Fonte ductile
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 230 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 750 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Solids Diameter - Maximum 2 1/2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 30 po
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large 17 3/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande