!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

ZOELLER

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11,039.05 / CHAQUE
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
  • N° article WWG60UA03
  • N° de modèle du manufacturier 651-0004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 276.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter3 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP5 hp
  • Liquid Temperature - Maximum104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum46,5 pi
  • Hauteur hors tout29 1/4 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandePanneau de commande requis
  • SérieModel 651
  • Type d'étanchéité de l'arbreMecanique double
  • NormesC22.2 No. 108, certifié CSA, SSPMA, UL 778, homologué UL
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 17 5/8 po
  • Courant 28 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 440 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Fonte ductile
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Simple
  • Tension nominale 230 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 1 750 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Solids Diameter - Maximum 2 1/2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum 30 po
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large 17 5/8 po