!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,TRNSPRNT,50 MX 48 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,TRNSPRNT,50 MX 48 MM,POLYPR

3M

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,TRNSPRNT,50 MX 48 MM,POLYPR close
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
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,TRNSPRNT,50 MX 48 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,TRNSPRNT,50 MX 48 MM,POLYPR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.63 / ROULEAU
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
  • N° article MMM375-48X50CLR
  • N° de modèle du manufacturier 375-48X50CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Ce ruban d'emballage haute performance mesure 50 mètres de long et 48 millimètres de large. Ce ruban est de couleur bleu.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Résistance à la traction (rubans)35 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)54,68 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • NormesASTM D1974-92, ASTM D5486 Type III, ASTM D5570 et CID A-A-1684B
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité
  • Couleur du ruban Transparent
  • Épaisseur de ruban 2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1,88 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 1,6 %