!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,ROUGE,50 M X 36 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,ROUGE,50 M X 36 MM,POLYPR

SCOTCH

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,ROUGE,50 M X 36 MM,POLYPR close
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
BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,ROUGE,50 M X 36 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,HT PERF,ROUGE,50 M X 36 MM,POLYPR

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.78 / ROULEAU
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
  • N° article MMM373-48X50RED
  • N° de modèle du manufacturier 373-48X50RED
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour boîte rouge haute performance mesure 50 mètres x 36 millimètres. Ce ruban facile à dérouler offre une résistance aux déchirures et aux fissures et adhère à une variété de surfaces. Ce ruban en polypropylène a un adhésif en caoutchouc synthétique et résiste aux abrasions, à l'humidité, aux produits chimiques et aux éraflures.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Épaisseur de ruban2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)1,88 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • NormesASTM D1974-92, CID A-A-1684B
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Couleur du ruban Rouge
  • Résistance à la traction (rubans) 30 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 54,68 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 50 m
  • Configuration de paquet Sac distributeur
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Type de produit Ruban d'étanchéité