!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ BOÎTE,TARTAN,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR/CAOUT SYNTH,PQ 8

BANDE SCELL P/ BOÎTE,TARTAN,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR/CAOUT SYNTH,PQ 8

3M

BANDE SCELL P/ BOÎTE,TARTAN,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR/CAOUT SYNTH,PQ 8 close
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
BANDE SCELL P/ BOÎTE,TARTAN,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR/CAOUT SYNTH,PQ 8

BANDE SCELL P/ BOÎTE,TARTAN,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR/CAOUT SYNTH,PQ 8

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.81 / PAQUET de 8
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
  • N° article MMM369-48X132CLEAR
  • N° de modèle du manufacturier 369-48X132CLEAR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.3 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement de boîte transparent Tartan a un support en film de polypropylène biaxialement orienté avec un adhésif en résine de caoutchouc synthétique thermofusible sensible à la pression. Chaque rouleau de ruban mesure 132 mètres de long sur 48 millimètres de large et est livré en paquet de huit.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Longueur du ruban (unités métriques)132 m
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Couleur du ruban Transparent
  • Résistance à la traction (rubans) 19 lb/po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Type de produit Ruban d'étanchéité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)