!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ BOÎTE,INDUSTRIEL,BGE,1.8 MIL,100 MX 82 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,INDUSTRIEL,BGE,1.8 MIL,100 MX 82 MM,POLYPR

3M

BANDE SCELL P/ BOÎTE,INDUSTRIEL,BGE,1.8 MIL,100 MX 82 MM,POLYPR close
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
BANDE SCELL P/ BOÎTE,INDUSTRIEL,BGE,1.8 MIL,100 MX 82 MM,POLYPR

BANDE SCELL P/ BOÎTE,INDUSTRIEL,BGE,1.8 MIL,100 MX 82 MM,POLYPR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.14 / ROULEAU
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
  • N° article MMM371-48X100TAN
  • N° de modèle du manufacturier 371-48X100TAN
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement de boîte beige mesure 100 mètres x 82 millimètres avec une épaisseur de 1,8 mil. Ce ruban facile à dérouler offre une résistance aux déchirures et aux fissures et adhère à une variété de surfaces. Ce ruban en polypropylène de qualité industrielle est doté d'un adhésif en caoutchouc synthétique.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Longueur du ruban (unités métriques)100 m
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Couleur du ruban Brun
  • Épaisseur de ruban 1,8 mil
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Type de produit Ruban d'étanchéité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)