!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE,INDUSTRIEL,1500 M LONG X 72 MM DE LARGEUR,CA 4

RUBAN D'EMBALLAGE,INDUSTRIEL,1500 M LONG X 72 MM DE LARGEUR,CA 4

3M

RUBAN D'EMBALLAGE,INDUSTRIEL,1500 M LONG X 72 MM DE LARGEUR,CA 4 close
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
RUBAN D'EMBALLAGE,INDUSTRIEL,1500 M LONG X 72 MM DE LARGEUR,CA 4

RUBAN D'EMBALLAGE,INDUSTRIEL,1500 M LONG X 72 MM DE LARGEUR,CA 4

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $269.66 / CAISSE de 4
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
  • N° article MMM371-72X1500CLR
  • N° de modèle du manufacturier 371-72X1500CLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.8 lb

Informations sur le produit

Chaque feuille d'amortissement argentée qui peut être utilisée dans la plupart des conditions météorologiques, résiste aux flammes, à l'humidité, à la vapeur d'eau et à la transmission de la fumée. La conductivité thermique contribue à l'efficacité du refroidissement et du chauffage, améliorant ainsi l'efficacité des systèmes d'isolation. Cette boîte de 12 feuilles mesure 50 mètres x 2 pouces x 3.6 mils.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales)1640,42 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)1 500 m
  • Configuration de paquetSac distributeur
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,6 %
  • Couleur du ruban Transparent
  • Classification de la résistance du ruban Gamme standard
  • Épaisseur de ruban 1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2,83 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 72 mm
  • Normes Approuvé par la FDA
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Type de produit Ruban d'étanchéité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)