!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS SCELLE, 14 BROCHES, CARRE, 24VCC

RELAIS SCELLE, 14 BROCHES, CARRE, 24VCC

SCHNEIDER

RELAIS SCELLE, 14 BROCHES, CARRE, 24VCC close
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
RELAIS SCELLE, 14 BROCHES, CARRE, 24VCC

RELAIS SCELLE, 14 BROCHES, CARRE, 24VCC

SCHNEIDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 329,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 3 295,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article TLQ782XDXH1024D
  • N° de modèle du manufacturier 782XDXH10-24D
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais hermétiquement scellé
  • Tension de bobine24 V CC
  • Courant nominal3 A
  • Nb de goupilles14
  • Indicateur d'étatAucun indicateur
  • Capacité des contacts (CC)3 A à 30 V
  • Puissance à 240 VCA1/8 HP
  • Méthode de testPas de bouton
  • Hauteur du corps1,16 po
  • Résistance de bobine650 ohms
  • Durabilité d'opération électrique100 000
  • Température de service maximale131 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Courant de fonctionnement3 A à 120 V CA (charge résistive), 3 A à 240 V CA (charge résistive), 3 A à 30 V CC (charge résistive)
  • Temps de réponse20 ms
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact 4PDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Type d'étanchéité Hermétiquement scellé
  • Capacité des contacts (CA) 3 A à 120/240 V
  • Puissance à 120 VCA 1/16 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,28 po
  • Largeur du corps 0,91 po
  • Puissance diélectrique 1 600 V CA entre la bobine et le contact, 1 600 V CA entre les pôles
  • À utiliser avec Panneaux et contrôles d'automatisation
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Minimum Switching Current 100 mA
  • Consommation d'énergie 0,9 W
  • Série Série 782