Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de tournevis comprend des tournevis avec des poignées coussinées et des tiges forgées. L'ensemble comprend un Phillips numéro un avec une tige de 3 po, Phillips numéro 2 avec une tige de 6 po, Phillips numéro 2 avec une tige de quatre po, une pointe fendue de 1/4 po avec une tige de quatre po, pointe fendue de 3/16 po avec une tige de 6 po, pointe fendue de 5/16 po avec une tige de 6 po, ECX numéro un et ECX numéro 2.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de tournevis
Longueur hors toutS.O.
Comprend(1) ECX n Degrees 1(1) ECX n Degrees 2(1) Phillips n Degrees 1 x 3 po, (1) Phillips n Degrees 2 x 4 po, (1) Phillips n Degrees 2 x 6 po, (1) rainuré 1/4 po x 4 po, (1) rainuré 3/16 po x 6 po, (1) rainuré 5/16 po x 6 po
FinitionS.O.
Matériau de manche/poignéeS.O.
Matériau de tigeForgé
Taille d'extrémitéECX n Degrees 1, ECX n Degrees 2, Phillips n Degrees 1 x 3 po, Phillips n Degrees 2 x 4 po, Phillips n Degrees 2 x 6 po, rainuré 1/4 po x 4 po, rainuré 3/16 po x 6 po, rainuré 5/16 po x 6 po
IsolationNon
Anti-étincelleAnti-étincelle
Pour type de visVis Phillips, vis fendue, vis carrée
Longueur de tigeS.O.
NormesS.O.
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca