!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, 2,6875 PO DE LONGUEUR, H

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, 2,6875 PO DE LONGUEUR, H

CLARKSON-OSBORN

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, 2,6875 PO DE LONGUEUR, H close
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
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, 2,6875 PO DE LONGUEUR, H

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, 2,6875 PO DE LONGUEUR, H

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,43 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 134,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 16 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78308
  • N° de modèle du manufacturier DR78308
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse est en acier rapide. Ce foret court de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Il a une longueur courte de 2,6875 po, plus un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Équivalent décimal 0,2660 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Longueur hors tout 2,688 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)