!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET, NO 29, 135 ° , TIGE RONDE , 1,9375 PO LONG, CÂBLE

FORET, NO 29, 135 ° , TIGE RONDE , 1,9375 PO LONG, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET, NO 29, 135 ° , TIGE RONDE , 1,9375 PO LONG, CÂBLE close
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
FORET, NO 29, 135 ° , TIGE RONDE , 1,9375 PO LONG, CÂBLE

FORET, NO 29, 135 ° , TIGE RONDE , 1,9375 PO LONG, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,91 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 39,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J029
  • N° de modèle du manufacturier 01J029
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux et le métal non ferreux. Ce foret pour visseuse en cobalt a des mesures de fil. Ce foret court mesure 1,9375 po de long. De plus, il a une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Taille de foret No. 29
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur hors tout 1,938 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01J