!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCREW MACHINE DRILL BIT,#21 BIT SZ

SCREW MACHINE DRILL BIT,#21 BIT SZ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

SCREW MACHINE DRILL BIT,#21 BIT SZ close
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
SCREW MACHINE DRILL BIT,#21 BIT SZ

SCREW MACHINE DRILL BIT,#21 BIT SZ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 47,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J021
  • N° de modèle du manufacturier 01J021
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113104
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux et le métal non ferreux. Ce foret court de machine à vis à cobalt a des mesures de fil. De plus, il a des cannelures de 7/8 po, une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,159 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Construction de l'âmeRefendu
  • n° de liste01J
  • Taille de foret No. 21
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Longueur de goujure 7/8 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Tôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux