Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 5/32 po et une tige de 1 1/16 po de long. Il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2175 a une finition paille/bronze et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 2 1/8 de po de long. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 1 1/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1610 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureParabolique
Longueur de goujure1 1/16 po
Angle d'hélice40 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige5/32 po
Longueur hors tout2 1/8 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série2175
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0007 po
n° de liste2175
Taille de foretNo. 20
Système de mesureFil
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale1 1/16 po
Direction de coupeDroitier
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige1 1/16 po
Rapport profondeur x dia.10xD
Longueur de pointe de foret0,0333 po
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Classe de matériau - usinageM42
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca