!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 2 3/4 PO LONG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 2 3/4 PO LONG

CLEVELAND

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 2 3/4 PO LONG close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 2 3/4 PO LONG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 2 3/4 PO LONG

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.77 / CHAQUE
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
  • N° article GNF2175C14215
  • N° de modèle du manufacturier C14215
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.042 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt M42 a un diamètre de 19/64 po et une tige de 1 3/16 po de long. Il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 2175 a une finition paille/bronze et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 2 3/4 po. De plus, il a deux cannelures paraboliques de 1 9/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2969 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureParabolique
  • Longueur de goujure1 9/16 po
  • Angle d'hélice40 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige19/64 po
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2175
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • n° de liste2175
  • Taille de foret 19/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 9/16 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 3/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 10xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0615 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes ASME B94.11M
  • Classe de matériau - usinage M42