Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse haute performance en carbure a 1/8 po de dia et une tige de 25,40 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte et plus, l'acier à outils/matrice. Ce foret de la série 215 a un fini brillant/non revêtu et des mesures de fil. Il est sans canal de refroidissement et est 1 15/16 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 15/16 de po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1360 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure15/16 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige1/8 po
Longueur hors tout1 15/16 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageHaut rendement
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foretNo. 29
Système de mesureFil
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe à 4 facettes
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale23,8 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige25,40 mm
Rapport profondeur x dia.5xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Série215
Tolérance de diamètre du foret+0,000/-0,013 mm
Application - matière principaleAluminium, fonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, acier, titane, acier à outils et à matrices
n° de liste215
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca