!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 3/8 PO LONG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 3/8 PO LONG

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 3/8 PO LONG close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 3/8 PO LONG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 19/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 3/8 PO LONG

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.21 / CHAQUE
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
  • N° article OSG10296905
  • N° de modèle du manufacturier 10296905
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse haute performance en cobalt a un diamètre de 3/8 po et une tige de 46 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et de l'acier à outils/moules. Ce foret de la série EX-Gold a une finition en nitrure de titane (TIN) et des mesures en fractions de po. Il est sans canal de refroidissement et a un angle de pointe de 130°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,2969 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret130 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 9/16 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Longueur hors tout3 3/8 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageHaut rendement
  • Code ISO - matière principaleM, N, P
  • Taille de foret 19/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Pointe crantée
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1 9/16 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 46,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série EX-Gold
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,022 mm
  • Application - matière principale Acier à outils et acier à matrices
  • n° de liste 1000
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)