!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/32 PO, 4 PO LONG, CARBURE, 118

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/32 PO, 4 PO LONG, CARBURE, 118

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/32 PO, 4 PO LONG, CARBURE, 118 close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/32 PO, 4 PO LONG, CARBURE, 118

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 11/32 PO, 4 PO LONG, CARBURE, 118

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.88 / CHAQUE
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
  • N° article OSG220-3438
  • N° de modèle du manufacturier 220-3438
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 11/32 po de dia, tige de 38,10 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé et l'acier. Ce foret de la série 220D présente une finition polie sans revêtement et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/2 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3438 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 1/2 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige11/32 po
  • Longueur hors tout4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 11/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 63,5 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 38,10 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série 220D
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,013 mm
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier durci, acier inoxydable, acier
  • n° de liste 220D
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)