!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, DIAM EXT DE 3/8 PO, DIAM INT DE ¼ PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 200 LB/PO2, 90A

TUBE, TRANSPARENT, DIAM EXT DE 3/8 PO, DIAM INT DE ¼ PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 200 LB/PO2, 90A

USA SEALING

TUBE, TRANSPARENT, DIAM EXT DE 3/8 PO, DIAM INT DE ¼ PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 200 LB/PO2, 90A close
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
TUBE, TRANSPARENT, DIAM EXT DE 3/8 PO, DIAM INT DE ¼ PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 200 LB/PO2, 90A

TUBE, TRANSPARENT, DIAM EXT DE 3/8 PO, DIAM INT DE ¼ PO, 2 PI, POLYURÉTHANE, 200 LB/PO2, 90A

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.17 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSASGT6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-T-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube en polyuréthane transparent certifié FDA/NSF 51/NSF 61 mesure deux pieds de longueur et a une épaisseur de paroi de 1/16 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/4 pouce et le diamètre extérieur est de 3/8 pouce. Sa température de fonctionnement est de -80 °F à 160 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 200 lb/po2 et il a une dureté de tube Shore 90A. Il est utilisé dans les applications à base d’eau, d’air, d’aliments et de boissons.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire