!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¼ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¼ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

USA SEALING

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¼ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¼ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

COUDE À 90 DEGRÉS, JIC MÂLE 45 DEGRÉS X BSPT MÂLE, TUYAU¼ PO, TAILLE DU TUBE 3/8 PO, LAITON

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSASGV6
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-V-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce coude à 90 degrés certifié SAE J512, SAEJ513 possède un raccord mâle JIC 45 degrés x un raccord mâle BSPT avec une taille de tube de 3/8 pouce et une taille de tuyau de 1/4 pouce. Il est utilisé dans les applications à haute pression. Sa température d'utilisation est de -65 °F à 250 °F, avec une pression maximale de fonctionnement de 1000 lb/po2. Il est fabriqué en laiton pour une bonne résistance à la corrosion.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande