!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 6 MM, DIAMÈTRE EXT DE 10 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 6 MM, DIAMÈTRE EXT DE 10 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

USA SEALING

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 6 MM, DIAMÈTRE EXT DE 10 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 6 MM, DIAMÈTRE EXT DE 10 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

TUBE, NATUREL, DIAMÈTRE INT DE 6 MM, DIAMÈTRE EXT DE 10 MM, 55A, LONGUEUR DE 25 PI, SANTOPRÈNE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article USSZUSASGE2.5
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-SG-E-2.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31401501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce tube de 25 pieds de long en santoprène naturel a un rayon de courbure de deux millimètres et une épaisseur de paroi deux millimètres. Le diamètre intérieur est de 6 mm et le diamètre extérieur est de 10 mm. La température de fonctionnement est de -10 °F à 275 °F avec une pression maximale de 20,3 lb/po2, et il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Il a une dureté de tube de 55A.

Spécifications techniques

  • ArticleJoint d'étanchéité sanitaire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande