!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAE FLARE, HARDENED STEEL, 1 IN, 1/2 IN, 3/4 IN, 5/8 IN, 7/8 IN PIPE SIZE

SAE FLARE, HARDENED STEEL, 1 IN, 1/2 IN, 3/4 IN, 5/8 IN, 7/8 IN PIPE SIZE

RIDGID

SAE FLARE, HARDENED STEEL, 1 IN, 1/2 IN, 3/4 IN, 5/8 IN, 7/8 IN PIPE SIZE close
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
SAE FLARE, HARDENED STEEL, 1 IN, 1/2 IN, 3/4 IN, 5/8 IN, 7/8 IN PIPE SIZE

SAE FLARE, HARDENED STEEL, 1 IN, 1/2 IN, 3/4 IN, 5/8 IN, 7/8 IN PIPE SIZE

RIDGID

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,070.25 / CHAQUE
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
  • N° article RDG41285
  • N° de modèle du manufacturier 41285
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # 1714
  • Poids à l’expédition 6.835 lb

Informations sur le produit

Outil à évasement SAE à 37 ° en acier trempé pour utiliser pour tubes de ½, 5/8, ¾, 7/8, 1 pouce en aluminium, cuivre mou, acier, acier inoxydable, cuivre dur et laiton. Cône en acier trempé produit des évasements rapides, effet de laminage pour des parois évasées uniformes du métal, sans éraillures.

Spécifications techniques

  • ArticleSAE Flare
  • Matériau de tuyauAluminium, laiton, cuivre dur, cuivre mou, acier inoxydable, acier
  • ApplicationRobuste
  • Taille de tuyau 1 po, 1/2 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po
  • Matériau Acier durci
  • Type de produit SAE Flare