!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, BOUT EN COMPOSITE/PUR, BLEU MARINE/ROUGE, CSA, RÉSISTANTES À L'EAU, 18 KV, 15 PO H

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, BOUT EN COMPOSITE/PUR, BLEU MARINE/ROUGE, CSA, RÉSISTANTES À L'EAU, 18 KV, 15 PO H

BEKINA

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, BOUT EN COMPOSITE/PUR, BLEU MARINE/ROUGE, CSA, RÉSISTANTES À L'EAU, 18 KV, 15 PO H close
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
BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, BOUT EN COMPOSITE/PUR, BLEU MARINE/ROUGE, CSA, RÉSISTANTES À L'EAU, 18 KV, 15 PO H

BOTTES, HOMMES, POINTURE 14, BOUT EN COMPOSITE/PUR, BLEU MARINE/ROUGE, CSA, RÉSISTANTES À L'EAU, 18 KV, 15 PO H

BEKINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $225.68 / PAIRE
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
  • N° article ALMXC90BR14
  • N° de modèle du manufacturier XC90BR-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Informations sur le produit

Ces bottes StepliteXCi bleu marine/rouge de pointure 14 pour hommes sont faites de polyuréthane. Elles sont imperméables, résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, aux bactéries et aux glissements et conformes aux normes CSA. Les bottes résistantes à l'électricité de 18 kV ont une ligne de coupe pour permettre des bottes plus courtes de 15 à 11½ pouces de hauteur, une semelle intercalaire/un bout en composite, une semelle anti-colmatage, un talon absorbant les chocs et un épe

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de sécurité Bekina StepliteXCi
  • GenreHomme
  • Matériau de la chaussurePolyuréthane
  • IsolationNon
  • Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Entièrement non métalliqueNon
  • Hauteur de botte15 po
  • Norme de chassure CSACSA Z195-14 catégorie 1, CSA Omega
  • CouleurBleu, rouge
  • Pour traction extérieureOui
  • Matériau de semelle intercalairePolyuréthane
  • RésistanceAbrasion, antibactérien, sang, fumier, minéral, divers produits chimiques, huiles ou graisses végétales et animales
  • Matériau de tigePolyuréthane
  • Type de bout Composite
  • Taille 14
  • Motif de semelle Agressif
  • Protège-pied Aucun
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Dissipation électrostatique Non
  • Hydrofuge Oui
  • Normes CSA Z195-14, CSA Omega- Résistant aux courts-circuits électriques 18 kV
  • n° de style XC90BR
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 15 po
  • Matériau de semelle extérieure Polyuréthane
  • Matériau de tige Polyuréthane
  • Pays d’origine Belgique (sous réserve de modification)