!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHA,LAIT RGE,1 PO,150 PSI,CAT 125

CHA,LAIT RGE,1 PO,150 PSI,CAT 125

APPROVED VENDOR

CHA,LAIT RGE,1 PO,150 PSI,CAT 125 close
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
CHA,LAIT RGE,1 PO,150 PSI,CAT 125

CHA,LAIT RGE,1 PO,150 PSI,CAT 125

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.82 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1VFH1
  • N° de modèle du manufacturier 1VFH1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.333 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1 po
  • Classe125
  • Déplacement/course, 1ere étage125 psi
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Laiton rouge
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Plage de température -20 Degrees F - 400 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon