!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,2 1/2 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CAPUCHON,2 1/2 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

CAPUCHON,2 1/2 PO,FILETE,ACIER INOX 316 close
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
CAPUCHON,2 1/2 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CAPUCHON,2 1/2 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TV62
  • N° de modèle du manufacturier 4381034090
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale2 1/2 po
  • Classe de matériau316L
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 10
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesConforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 150
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po²
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon