!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CAPUCHON,1 1/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CAPUCHON,1 1/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

CAPUCHON,1 1/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316 close
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
CAPUCHON,1 1/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

CAPUCHON,1 1/4 PO,FILETE,ACIER INOX 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RTB4
  • N° de modèle du manufacturier 4307001118
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142310
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCapuchon
  • Taille de tuyau nominale1 1/4 po
  • Classe de matériau316L
  • Pour la catégorie des tuyauxCatégorie 160
  • Longueur hors tout1 3/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesLes filetages sont conformes à la norme ASME B1.20.1 NPT, matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimensions conformes à la norme ASME B16.11
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon rond
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Classe Classe 3000
  • Type de connexion du raccord de tuyau FNPT
  • Pression de vapeur max. 2 810 lb/po² à 350 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Forme de base du raccord de tuyau Capuchon
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)