!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

ARMOIRES ROULANTES close
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
ARMOIRES ROULANTES

ARMOIRES ROULANTES

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,267.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FK0
  • N° de modèle du manufacturier CMST98270BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 165.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoires roulantes
  • Profondeur hors tout18 po
  • Couleur du corpsNoir
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Matériau de la bande de roulementCopolymère de polypropylène
  • SérieS2000
  • Calibre du corpsCal. 20
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoirePVC
  • Diamètre des roulettes5 po
  • Matériau de rouletteAcier
  • Compatible avec no. de modèle du fabricantCMST34162BK, CMST98269BK
  • Gabarit du tiroirCal. 20
  • Type de poignée de tiroirPleine largeur
  • Style de prisePeinte, tubulaire
  • Largeur de poignée1 po
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Capacité de charge totale1 500 lb
  • Nombre de clés incluses1
  • Capacité de stockage totale14 014 po3
  • Largeur hors tout 41 po
  • Hauteur hors tout 37 1/2 po
  • Couleur du tiroir Noir
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Nb de tiroirs 10
  • Finition du corps Noir brillant
  • Facteur de marche nominal Travaux légers
  • Matériau du corps Acier
  • Type de frein de roulette Frein à blocage au pied
  • Type de roulette Pivot
  • Largeur de roulette 2 po
  • Finition du tiroir Noir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroir Mousse polyester enduit de PVC
  • Caractéristiques Construction I-Frame en acier de Cal. 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, tapis supérieur gaufré pour la protection des surfaces avec doublures de tiroirs sous le couvercle et dans chaque tiroir Espace de d'entreposage étendu : 14 014 po³ d'entreposage, freins à verrouillage des orteils et roulettes de montage renforcées, glissières de tiroir supportent 100 lb de pièces d'outils et d'accessoires
  • Longueur de manche/poignée 16 po
  • Comprend (1) Jeu de roulettes, (1) Jeu de clés, (1) Poignée latérale et quincaillerie, (1) Tapis supérieur pour la surface de l'armoire à outils, (10) Doublure de tiroir dans chaque tiroir
  • Comprend des doublures de tiroirs Oui
  • Nb de poignées 1
  • Hauteur totale avec le couvercle ouvert 37 1/2 po
  • Matériau de surface de travail Mousse polyester enduit de PVC