!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRES ROULANTES ACIER

ARMOIRES ROULANTES ACIER

CRAFTSMAN

ARMOIRES ROULANTES ACIER close
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
ARMOIRES ROULANTES ACIER

ARMOIRES ROULANTES ACIER

CRAFTSMAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,222.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797FK4
  • N° de modèle du manufacturier CMST98272RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 134.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoitrine
  • Hauteur hors tout51 1/2 po
  • Couleur du tiroirNoir
  • Finition du corpsRouge brillant
  • Facteur de marche nominalTravaux légers
  • Système de verrouillageÀ clé
  • Capacité de stockage totale14 014 po³
  • Calibre du corpsCal. 20
  • Finition du tiroirNoir brillant
  • Matériau de la doublure de tiroirMousse polyester enduit de PVC
  • Caractéristiques des glissièresFermeture amortie
  • CaractéristiquesConstruction en acier I-Frame de calibre 18 à 20 et pare-chocs supérieurs, personnalisez votre espace de stockage : Trous de panneaux d'accrochage le long du mur arrière pour la personnalisation, tapis supérieur gaufré pour la protection de la surface avec doublures de tiroirs sous le couvercle et dans chaque tiroir, coulisses de tiroirs haute résistance supportant 100 lb de pièces et d'accessoires d'outils, espace de rangement étendu : 14,014 po³ de stockage, commodité intégrée : Rechargez les batteries et appareils électronique avec une barre d'alimentation à 6 prises et une double entrée USB, mobilité professionnelle : Grande poignée télescopique à prise complète, accès rapide à la zone de charge avec vérins à gaz qui soutiennent le couvercle du coffre à outils.
  • Comprend des doublures de tiroirsOui
  • Nb de poignées1
  • Hauteur du compartiment supérieur24 1/2 po
  • Profondeur hors tout 16 po
  • Largeur hors tout 51 1/2 po
  • Couleur du corps Rouge
  • Nb de tiroirs 8
  • Style Coffre supérieur
  • Capacité de charge totale Sans objet
  • Série S2000
  • Matériau du corps Acier
  • Gabarit du tiroir Cal. 20
  • Matériau de tiroir Acier
  • Type de glissière Roulement à billes
  • Comprend Ensemble de clés, coffre à outils, tapis supérieur pour le coffre à outils, (8) doublures de tiroirs dans chaque tiroir
  • Style de couvercle Élévateur
  • Nombre de clés incluses 1