!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS SOLI SPNO 12-110 VDC 0.6-60S

RELAIS SOLI SPNO 12-110 VDC 0.6-60S

DAYTON

RELAIS SOLI SPNO 12-110 VDC 0.6-60S close
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
RELAIS SOLI SPNO 12-110 VDC 0.6-60S

RELAIS SOLI SPNO 12-110 VDC 0.6-60S

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $59.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5WML9
  • N° de modèle du manufacturier 5WML9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais de temporisation encapsulé à fonction unique
  • Forme de baseCarrée
  • Forme de contactSPST-NO
  • Courant nominal1 A
  • Fonctions de temporisationNon à retardement
  • Tension d'entrée (V)12 à 125 V CC
  • Temps de réglage maximum60 s
  • Type d'étanchéitéEncapsulé
  • Profondeur du corps2 po
  • Largeur du corps2 po
  • Méthode de réinitialisationRéinitialisation du délai
  • Méthode d'ajustement Potentiomètre
  • Tension de bobine 125 V CC
  • Capacité des contacts (CC) 1 A à 12 à 125 V
  • Nombre de fonctions de temporisation 1
  • Connexion électrique Borne à vis
  • Durée minimale d'utilisation 3 s
  • Nb de goupilles 5
  • Style de montage Surface
  • Hauteur du corps 0,79 po
  • Profondeur hors tout 1,14 po
  • Normes Certifié CE, homologué UL