!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAI BRANCHE, DPDT, 110VCC, VLT BBINE

RELAI BRANCHE, DPDT, 110VCC, VLT BBINE

DAYTON

RELAI BRANCHE, DPDT, 110VCC, VLT BBINE close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RELAI BRANCHE, DPDT, 110VCC, VLT BBINE

RELAI BRANCHE, DPDT, 110VCC, VLT BBINE

DAYTON

Prix en liquidation :
$13.79 / CHAQUE

Votre prix : 27,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1EGX9
  • N° de modèle du manufacturier 1EGX9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine110 V CC
  • Courant nominal10 A
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL, drapeau mécanique
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 28 V
  • Puissance à 240 VCA1/2 HP
  • Méthode de testVerrouillable
  • Hauteur du corps2,2 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • SérieSérie A
  • NormesE40944
  • Forme de base Octal
  • Forme de contact DPDT
  • Nb de goupilles 8
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 277 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 1,4 po
  • Consommation d'énergie 3 W
  • Profondeur hors tout 2,95 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)