!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, ALLIAGE D'ARGENT, 10 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6C876
  • N° de modèle du manufacturier LY2N-AC110/120
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 63
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal10 A
  • Largeur de goupille plate0,197 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatIndicateur à DEL
  • Capacité des contacts (CC)10 A à 24 V, 5 A à 24 V
  • Style de montageEnfichable
  • Profondeur du corps1,42 po
  • Largeur du corps0,85 po
  • Matériau des contactsAlliage d'argent
  • Durabilité d'opération électrique500 000
  • Durabilité d'opération mécanique500 000 000
  • Consommation d'énergie0,53 LA
  • SérieSérie LY
  • Tension d'interruption maximale125 V CC, 250 V CA
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids1,41 oz
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Enfichable
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 10 A à 120 V, 7.5 A à 120 V
  • Puissance à 120 VCA 1/3 HP
  • Méthode de test Pas de bouton
  • Hauteur du corps 1,1 po
  • Résistance de bobine 4 430 ohms
  • Puissance diélectrique 1 000 V CA entre contacts de même polarité, 2 000 V CA entre bobine et contacts, 2 000 V CA entre contacts de polarité différente
  • Température de service maximale 104 Degrees F
  • Température minimale de service -13 Degrees F
  • Temps de réponse 25 ms
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA
  • Profondeur hors tout 1,67 po
  • Normes Certifié CE, certifié CSA, certifié TUV, homologué UL
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)