!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RELAIS, DPDT, SANS CADMIUM, 5 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, SANS CADMIUM, 5 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

RELAIS, DPDT, SANS CADMIUM, 5 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES close
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
RELAIS, DPDT, SANS CADMIUM, 5 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

RELAIS, DPDT, SANS CADMIUM, 5 A, 120 V CA, ENFICHABLE, 8 GOUPILLES

OMRON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4FE19
  • N° de modèle du manufacturier G2R-2-S-AC120(S)
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRelais
  • Tension de bobine120 V CA
  • Courant nominal5 A
  • Largeur de goupille plate0,187 po
  • Forme de l'axePlat
  • Indicateur d'étatAlerte mécanique
  • Capacité des contacts (CC)3 A à 30 V, 5 A à 30 V
  • Puissance à 240 VCA1/6 HP
  • Méthode de testManuelle
  • Hauteur du corps1,14 po
  • Résistance de bobine7 286 ohms
  • Puissance diélectrique1 000 V CA entre contacts de même polarité, 3 000 V CA entre contacts de polarité différente, 5 000 V CA entre bobine et contacts
  • Température de service maximale158 Degrees F
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Temps de réponse15 ms
  • Tension d'entrée (V)120 V CA
  • Profondeur hors tout1,59 po
  • NormesCertifié CSA, homologué UL, LR, approuvé VDE
  • Forme de base Carrée
  • Forme de contact DPDT
  • Connexion électrique Raccord rapide
  • Nb de goupilles 8
  • Type d'étanchéité Enfermé
  • Capacité des contacts (CA) 2 A à 250 V, 5 A à 250 V
  • Puissance à 120 VCA 1/6 HP
  • Style de montage Enfichable
  • Profondeur du corps 1,4 po
  • Largeur du corps 0,51 po
  • Matériau des contacts Sans cadmium
  • Durabilité d'opération électrique 100 000
  • Durabilité d'opération mécanique 10 000 000
  • Consommation d'énergie 0,9 VA
  • Série Série G2RS
  • Tension d'interruption maximale 125 V CC, 380 V CA
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Poids 0,71 oz
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)