!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

LINCOLN

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO close
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
RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 83,98 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 251,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article LNC602005
  • N° de modèle du manufacturier 602005
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • Poids à l’expédition 0.94 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de conduite d'air modulaire à usage général supporte une température maximale de 150 °F et s'adapte à une taille de tuyau de ¼ po. Ce régulateur permet un réglage précis des pressions d'air comprimé. La conception équilibrée de la vanne permet un réglage précis de la pression et les régulateurs du collecteur fournissent plusieurs pressions à partir d'une entrée commune.

Spécifications techniques

  • Connexion modulaireConnexion modulaire