!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

LINCOLN

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO close
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
RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

RÉGULATEUR D'AIR, USAGE GÉNÉRAL, TEMP MAX 120 ° F, TUBE DE¼ PO

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.79 / CHAQUE
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
  • N° article LNC602009
  • N° de modèle du manufacturier 602009
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1618
  • Poids à l’expédition 1.83 lb

Informations sur le produit

Ce régulateur de conduite d'air modulaire à usage général supporte une température maximale de 175 °F et s'adapte à une taille de tuyau de ½ po. Ce régulateur permet un réglage précis des pressions d'air comprimé. La conception de la vanne équilibrée permet un contrôle précis de la pression et les régulateurs du collecteur fournissent plusieurs pressions à partir d'une entrée commune.

Spécifications techniques

  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)