!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE close
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
BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

BOBINE DE TUYAUX A MANIVELLE

COXREELS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,398.07 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article CXR1125PCL8C
  • N° de modèle du manufacturier 1125PCL8C
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142022
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 35.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDévidoir
  • Tuyau inclusNon
  • Largeur hors tout36-5/8 po
  • Températures de service max.150 Degrees F
  • Type d'entrée pivotanteNPT
  • Construction des roulementsPalier à chapeau à alignement automatique lubrifié de façon permanente
  • Type d'entraînement Manivelle
  • Position de montage Plancher, plafond, mur, véhicule
  • Finition du dévidoir Revêtement en poudre
  • Matériau de pivot Usiné à partir de laiton massif
  • Matériau de joint Nitrile