FORET TIGE RÉDUITE, FORET 55/64 PO, CANNELURE 79,38 MM LO, 6 PO LONG, SPIRALE
FORET TIGE RÉDUITE, FORET 55/64 PO, CANNELURE 79,38 MM LO, 6 PO LONG, SPIRALE
CHICAGO-LATROBE
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce foret Silver et Deming à tige réduite a un angle de pointe à 118°. De plus, il a une pointe hélicoïdale.
Spécifications techniques
Article Foret à queue réduite
Finition - usinage Oxyde noir
Taille de foret 55/64 po
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 79,38 mm
Direction de coupe Droitier
Angle d'hélice 28 degrés
Rapport profondeur x dia. 4xD
Type de queue - usinage Droite
Longueur de tige 2 1/4 po
Série 1813
Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
Construction de l'âme Conique
Code ISO - matière principale K, P
Matériau - usinage Acier rapide
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,8594 po
Type de pointe du foret Point conventionnel
Nb de goujures 2
Profondeur de forage maximale 3 7/16 po
Direction spirale À droite
Longueur hors tout 6 po
Groupe de forets Individuel
Diamètre de tige 1/2 po
Foret Silver & Deming Non
Normes Aucune classification
Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0012 po
Application - matière principale Fonte, acier
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)