!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 21 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 21 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

CLE-LINE

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 21 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR close
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
PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 21 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

PERCEUSE S&D, TIGE 1/2 PO, 118 PT NOIR, 21 MM, ACIER RAPIDE, OXYDE DE VAPEUR

CLE-LINE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.75 / CHAQUE
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
  • N° article GNFC21085
  • N° de modèle du manufacturier C21085
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.518 lb

Informations sur le produit

Ce foret Silver et Deming à tige réduite a une tige de 12,70 mm de diamètre. De plus, il a des cannelures de 79,38 mm.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à queue réduite
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure79,38 mm
  • Direction spiraleÀ droite
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Diamètre de tige12,70 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Métrique
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Direction de coupe Droitier
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Type de queue - usinage Réduite
  • Foret Silver & Deming Oui